オーシン
IH保温つけ麺鉢A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06711872
品番
C530601-082
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
IHで温める。小型のIHクッキングヒーターで使えて経済的。
本格的な陶器のつけ麺鉢で最後まで温かいスープのつけ麺を楽しんでいただけます。
カーボンの発熱体でつけ麺鉢の底面から効率良くあたためます。
色
黒
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
75
深さ(mm)
66
満水容量(mL)
750