オカムラ(岡村製作所)
アドバンス L型左用引出付(A3対応) 配線カバーコンセント対応タイプ パネル脚
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
色
天板カラー:ホワイト 本体カラー:ブラック
注文コード
06712101
品番
3VLPXD MK61
参考基準価格(税別)
¥206,680
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
●中央引出しは浅型・鍵なしタイプ
仕様
天板表面材/メラミン化粧板/縁材/樹脂成型品(ABS)/最大積載質量/15kg(等分布荷重)/天板厚/26mm/L型デスク:L型デスク /脚部仕様:パネル脚 /脚素材:スチール /配線:1箇所 /トレー:無 /足元棚:無 /鍵仕様:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /R仕様:左タイプ
その他
【中央引出しA3サイズ対応】 デスク(L型机) パネル脚タイプ 中央引出し付 コンセント対応タイプ 左用
色
天板カラー:ホワイト 本体カラー:ブラック
備考
※コンセント対応タイプのデスクには、デスクのW寸法ごとに必要数分のマルチコンセントユニットを必ず別途手配してください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×1200×720
材質(天板)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
材質(幕板)
有
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,210
/
税込
¥
6,831
北海道地方
数量1につき
¥
6,210
/
税込
¥
6,831
沖縄地方
数量1につき
¥
6,210
/
税込
¥
6,831