クレポリロープ

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 06712378 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

耐水性に優れ、強度もあります。

太さ(Φmm)6 長さ(m)10 材質KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚) 黄色 種類3ツ打 包装形態袋入り 用途各種作業ロープに 質量(g)185 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06712378
2018-09-18
用途:
台風対策
建設業・工事業

台風対策として、自転車の転倒防止に使用した。
2台用の自転車スタンドを使用しているが、強風でスタンドもろとも倒れそうなので、このロープで固定した。結果OK。太さや長さも手頃。
今後は植木鉢の固定にも使用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする