まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ナイロンロープ
ナイロン江戸打ひも
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06712597
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
組みひもだから切り口がばらけにくい。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
10
材質
ナイロン
色
ピンク
質量(kg)
0.035
仕様
(組ひも)江戸打、芯なし
種類
8ツ打
包装形態
袋入
用途
手芸や装飾用途にラッピング用途に
再生紙使用マーク
適合