ナイロン江戸打ひも

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 06712615 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

組みひもだから切り口がばらけにくい。

太さ(Φmm)3 長さ(m)10 材質ナイロン パステルイエロー 質量(kg)0.035 仕様(組ひも)江戸打、芯なし 種類8ツ打 包装形態袋入 用途手芸や装飾用途にラッピング用途に 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06712667
2018-07-15
用途:
帽子のあごひも、袋の口紐、カッパ、衣類などをまとめる時。
時松精米所 様

直経3ミリは、応用がききます。帽子のあごひもは、この紐に全部
交換しました。幾分、伸縮性も有り、袋の口紐にも最適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする