まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ
クレポリ作業ロープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06712737
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐水性に優れ、強度もあります。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
20
材質
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
色
黄色
種類
3ツ打、両端リング加工なし
包装形態
シュリンクパック
用途
各種作業ロープに
質量(g)
755