ジュート麻ひも

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 06712843 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

天然素材のジュート麻

太さ(Φmm)2(14番手/3本) 長さ(m)50 材質ジュート麻 質量(g)85 用途荷造りやつるもの誘引ひもとして

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06712868
2019-11-14
用途:
バラの誘引
その他業種

バラの誘引に使用しています。太くて品質も良いのですが、もう少し安くして欲しいです。

対象商品:
06712852
2018-07-21
用途:
野作業の結束などに
農・林・水産業

まだ使用していませんが、此れから使用予定です科学繊維に比べ腐食(腐る)のでよいのではないでしょうか?(畑、田んぼ等)

対象商品:
06712868
2016-06-02
用途:
苗木を支柱に縛る。

苗木の固定にビニール紐を使っていたが、ジュート麻紐は柔らかく木になじみ、天然素材で安心して使え、価格も安く満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする