まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の 綿ロープ
綿ロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06713026
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
保管に便利はボビン巻
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
30
材質
綿
色
生成
質量(kg)
0.49
種類
3ツ打ち
包装形態
ボビン巻
用途
手芸や装飾用途に