まつうら工業
まつうら工業の 両面テープ
まつうら工業の 両面テープ一般用途用
気密防水 日東全天テープ 両面
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06713342
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
20
基材
ポリエステル不織布
特性
気密防水、屋外使用可
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
大面材、パーツ
再生紙使用マーク
適合