まつうら工業
まつうら工業の 両面テープ
まつうら工業の 両面テープ電子・電気部品・機器用
強力両面テープ 薄手 #5713
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06713385
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
薄手(0.33ミリ)ポリオレフィンフォーム基材で柔軟性に優れる。ネームプレートや自動車エンブレムの固定や電子機器のシール・パッキン材の固定に。長期の耐久性に優れる。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.33
基材
ポリオレフィンフォーム
長さ(m)
10
厚さ
薄手
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強力
主なワーク
大面材、パーツ
再生紙使用マーク
適合