セフティー3
セフティー3の 散水・かん水資材
セフティー3の ガーデンクーラー
エンドキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06713446
品番
SGMC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ガーデンミストクーラーのホースエンドに使用します。
用途
ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替エンドキャップ。
質量(g)
4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×22×10
適合ホース外径(Φmm)
9
適合ホース内径(Φmm)
4