お灸 やわら

(4件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 06713595 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

鍼灸業界でプロが仕様しているお灸。熱の力とモグサ成分がダブルでツボに働きます。

用途中上級者の方、熱さを求める方におすすめです。 仕様施灸ポイント解説書付き タイプレギュラー 温度(℃)(目安)44〜46 原材料もぐさ(ヨモギ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06713613
2024-08-05
用途:
冷え性の治療
製造業

カミさんが使っていますが、良好のようです。以前はソフトタイプを使っていましたが違いがわからないと言っています。初心者でもレギュラーで良いと考えます。

対象商品:
06713613
2020-04-10
用途:
母親の膝関節症
医療・福祉・介護関連業

使い易く、長期に使用するので値段的に重宝してます。

対象商品:
06713604
2018-09-21
用途:
体調が悪い時
株式会社みなみ訪問マッサージ 様 (医療・福祉・介護関連業)

1日おきに使うので単価がちょうどよく使用感もよいです。

対象商品:
06713613
2018-12-19
用途:
凝り解消に
不動産業

これ安いので熱の持続が短く不満足ということになりました
悪しからず

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする