MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の スパナ/レンチ
MCC(松阪鉄工所)の モンキーレンチ
MCCアルミトーキレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06713926
品番
TW-68
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
メッキ装飾された(水栓・トラップ管・ロータンクなど)衛生配管のナット、化粧ナット、継手など、ゴムパッキンの入ったナットの締め付け・ゆるめに使用します。
最大口開き(mm)
68
口開(範囲)(mm)
16〜68
全長(mm)
200
厚さ(mm)
18
質量(kg)
0.23
全幅(mm)
112
口深(mm)
56