ヨック
ヨックの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
ヨックの 耳栓
ヨック耳せんソフトスポンジタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(5組)
注文コード
06714173
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
弾性ウレタンのソフトな耳せん
用途
弾性ウレタンのソフトな耳せんで気になる騒音対策。
こんな時にお使いください。旅行・安眠・読書・工事・パチンコ・MRIによる検診等に。
耳の形に合わせてゆっくりふくらみ、ぴったりフィットします。
耳に優しい付け心地です。
NRR値
33
色
オレンジ
コード
なし
材質
ポリウレタン
ケース
あり
注意
※耳に疾患のある方は医師に相談の上ご使用ください。
※耳に違和感を感じた場合は使用を中止してください。