58Φ×35×105 超硬ロングホールソー HYUN JIN 06715265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロングホールソー

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06715265 品番58Φ×35×105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は47種類から選べます 他の種類を見る

刃先には耐久性が優れた超硬チップを採用。従来のハイスホルソーでは切断することが出来なかったステンレス等の難削材も簡単に切ることが出来ます
パイプ又は曲面に穿孔が可能です。

用途
ステンレスパイプ、鋼管、銅管等、曲面形象の穴あけが便利です
厚さ4.5mm鋼板、ステンレス板、銅板、アルミニウム板などを手軽に穿孔します
ホールソー外径(mm)58 全長(mm)105 有効切断能力(mm)4.5(鋼板、ステンレス板、銅板、アルミニウム板等) 刃長(mm)35 柄径(Φmm)11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06715265 58Φ×35×105 05609493 FA58 FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 1個 9,888 税込10,877 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06715064
2014-06-16
用途:
手摺等の端末のザグリ加工
有限会社小栗製作所 様

大変重宝していますこのまま継続して販売してほしいです

対象商品:
06715335
2013-09-26
用途:
32mm鉄板の穴あけ

鉄板32oを二か所貫通させました。
それ以上は使ってませんが、まだ使えます。
ホールソーも65oという事もあり切削時間が掛りました。
チップ自体は日本製に比べると弱いです。

対象商品:
06714863
2013-05-04
用途:
銅パー板厚10mm−18φの穴をドリルで18カ所あけていました。
九州エンジニアリング 様

回転が速いためか3個目で刃が割れました。

1人が参考にしています
対象商品:
06715186
2011-04-02
用途:
ステンレス板の穴あけ
徳留電気 様

薄いステンレス板なら問題なく使用できます。
ステンレスフードの厚み1.2mmにも使えました。

対象商品:
06714942
2010-11-03
用途:
電工作業でアルミ天上が厚さ5Cm位あるのでロングホルソーでなければ
作業出来ないので重宝しています。(特殊な天上です)

切り込みも最高に良いと思います。このくらいの価格でもう少し長めの製品が有れば最高です。

対象商品:
06715195
2013-12-02
用途:
t4軟鋼穴あけ
有限会社ジャッキアップ 様

ゴミ以下です。穴開く前にセンタードリル折れ、チップが3つ飛び材料を無駄にしてしまった。

2人が参考にしています
対象商品:
06715064
2011-01-11
用途:
アルミ部品の加工

穴の加工が綺麗に出来た。

対象商品:
06715177
2012-07-05
用途:
鋼管穴開け  厚み 2.4mm
製造業

歯が欠けやすい。10程穴あけしたが、半分以上のチップがなくなった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする