Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
目量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
0〜25
注文コード
06715581
品番
MHK-25R
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
目量・測定範囲・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。
測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。
測定範囲(mm)
0〜25
目量(mm)
0.01
先端形状
平面(超硬合金チップ付)
付属品
-
仕様
測定面:ラップ仕上げ
その他
ポアソン比 0.3
質量(g)
125
タイプ
ラチェット付
シリーズ
153
先端
平面
硬度
測定面:90HRA以上
目盛(mm)
0.01
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
ステム形状
ストレート
材質(測定面)
超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
153-201
校正証明書
-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。