M50SC レベリングブロックM型(スイベルパッド付) ナベヤ 06716072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M50SC レベリングブロックM型(スイベルパッド付) ナベヤ 06716072
M50SC レベリングブロックM型(スイベルパッド付) ナベヤ 06716072

レベリングブロックM型(スイベルパッド付)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード06716072品番M50SC
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

精密なレベル調整機構を備えています。
大きな調整ストロークを備えています。
スイベルパッドは、機会と基礎の間の最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます。
クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。

寸法A(mm)145寸法B(mm)130寸法C(mm)47寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法F(mm)19寸法G(mm)10寸法H(mm)32寸法I(mm)55寸法K(mm)35寸法L(mm)20寸法M(mm)35寸法N(mm)105ねじの呼びM16許容荷重(kN)50仕様スイベル、パッド付質量(kg)5寸法JM16×5RoHS指令(10物質対応)対応寸法O3度

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする