AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
EMCメタルケーブルグランド
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06717777
品番
EMC-MBA12-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
適合電線径(Φmm)
5.3〜3
ねじの呼び
M12×1.5
取付穴径(Φmm)
12.4 〜12.8
ネジ長C2(mm)
8
スパナサイズ(mm)
A/F部:17/17
最小内径(Φmm)
グランド本体:8
材質
ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
光沢シルバー
取付部
Mネジ
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/160)
取付ねじ
Mネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
12