曜日別特売
EMC-MBA16-10 EMCメタルケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 06717795

EMC-MBA16-10 EMCメタルケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 06717795
EMC-MBA16-10 EMCメタルケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 06717795

EMCメタルケーブルグランド

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)16.4 ~16.8
16.4 ~16.8
17.0~17.4
21.4~21.9
20.5~21
12.4 ~12.8
20.5 ~21
25.5 ~26
32.6 ~33.2
40.6 ~41.2
13.5~13.9
26.9~27.4
33.8~34.4
42.5~43.1
48.4~49.0
60.4~61.2
16.4~16.8
25.5~26
32.6~33.2
40.6~41.2
50.6~51.2
63.8~64.6
適合電線径(Φmm)10~6
内容量1個注文コード06717795品番EMC-MBA16-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
適合電線径(Φmm)10~6ねじの呼びM16×1.5取付穴径(Φmm)16.4 ~16.8ネジ長C2(mm)9スパナサイズ(mm)A/F部:22/22最小内径(Φmm)グランド本体:10.5材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー取付部Mネジ使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジRoHS指令(10物質対応)対応ネジ外径C1(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06717786
2018-08-22
用途: 照明器具の電源ケーブル用として
株式会社EST製造業

特に問題とする事もなく、当方は十分に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする