適合電線径(Φmm)30〜24
ねじの呼びM40×1.5
取付穴径(Φmm)40.6 〜41.2
ネジ長C2(mm)15
スパナサイズ(mm)A/F部:50/50
最小内径(Φmm)グランド本体:32
材質ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
取付部Mネジ
使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160)
取付ねじMネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ外径C1(Φmm)40