AD-5-G1 オートドレントラップ オリオン機械 06717874

オートドレントラップ

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06717874 品番AD-5-G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

排水インターバル可変

使用圧力範囲(MPa)0.29〜0.98(ゲージ圧力) 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)2〜60 奥行(mm)198 最高使用圧力(MPa)0.98 外径(Φmm)86 使用流体圧縮空気 ドレン排出ディスク式 最大排出量(L/回)約0.3(空気のみ) 最大流量(L/min)(ANR)7.5 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径1/2 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06717874 AD-5-G1 07062903 AD-5 オートドレントラップ オリオン機械 オートドレントラップ オリオン機械 1台 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07062903
2018-06-02
用途:
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても良い。今後も継続して使用します。お気に入りです。

対象商品:
06717874
2015-03-19
用途:
現場設備

今まで購入していた販売店よりも安く購入出来ました。

対象商品:
07062903
2014-03-19
用途:
コンプレッサに取り付け
カール事務器株式会社 様

問題なく稼働しています。

対象商品:
07062903
2017-04-14
用途:
エアードライヤーのドレン処理
トキワtex 様

フロートタイプのドレントラップより故障しにくく思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする