FD-5-G3 オートドレントラップ オリオン機械 06717883

オートドレントラップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最高使用圧力(MPa)0.98
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98(ゲージ圧力)
外径(Φmm)80
内容量1台注文コード06717883品番FD-5-G3
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ドレンをエアーロスなく排出

使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98(ゲージ圧力)入口管接続口径Rc1/2質量(kg)0.5奥行(mm)173.5外径(Φmm)80仕様FD-5-G1/FD-5-G2 の後継品使用温度範囲(℃)2~60最高使用圧力(MPa)0.98使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式最大排出量(L/回)10(ドレン水のみ)オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc出口管接続口径Rc1/4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06717883
2021-05-06
用途: ドレントラップの交換

以前のものが壊れてしまったので、取り替えしました。素人にも簡単に作業でき、商品もしっかりしているので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 75078893
2020-07-24
用途: ラインに使用

何台か購入していますが、頭の沈みプラグが錆びている?ものがありました。そんなに気にするものでもないのですが、以前Oリングなどが劣化しているロットがあったりしていたので少し神経質になっていました。動作は問題ありません。非常に速い入荷タイミングでしたので助かりました。

対象商品 : 07062885
2013-04-22
用途: 自動車整備工場コンプレッサーエアドライヤーのドレン

今回の購入は、同メーカー製品の故障による買い替えです。
故障箇所は、ケース内のフロート部のプラスチック部に劣化よる破損が起き、圧縮エアのストップ機能が作動しなくなりました。故障前の同製品の使用年数はかなり(10年以上)長く使用していましたので、品質はかなり良い物だと思います。価格がもう少し安いと思うのは贅沢でしょうか?(笑)

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする