活性炭フィルター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台管接続口径10接続口径(差圧計)Rc1/4注文コード06718102品番KSF31800B
参考基準価格(税別)¥4,490,000販売価格(税込)¥3,957,800
販売価格(税別)
3,598,000

活性炭による吸着で臭気を除去します。
吸着面積が大きい活性炭を採用しています。

寸法A(mm)2391寸法B(mm)1100寸法C(mm)1140寸法L(mm)2000接続口径(差圧計)Rc1/4管接続口径10流れ方向左→右ねじの種類Rc仕様臭気除去用質量(kg)380取付方式ブラケットオプション使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60処理空気量(m3/min)318.9入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)0.009エレメント型式EKS-2000エレメント使用本数18出口油分濃度(wt ppm)0.003ろ過方法(ベーパーオイル)活性炭繊維による吸着使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.05~0.98設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする