曜日別特売

スーパードレンフィルター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
最大流量(ANR)(L/min)1.2
最高使用圧力(MPa)1.57(2.94)
内容量1台注文コード06718127品番DSF150B
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57最高使用圧力(MPa)1.57(2.94)使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式/ディスク式最大流量(L/min)(ANR)1.2オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径3/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径3/4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする