オリオン機械
スーパードレンフィルター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
最大流量(ANR)(L/min)
1.8
0.35
1.2
1.8
2.7
3.9
6.6
10.6
13.8
27.6
32
40
50
60
77.8
103.7
129.7
155.6
207.5
318.9
最高使用圧力(MPa)
1.57
1.57(2.94)
1.57
0.98
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06718136
品番
DSF200B
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.57
最高使用圧力(MPa)
1.57
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
フロート式/ディスク式
最大流量(L/min)(ANR)
1.8
オートドレン仕様
オートドレン
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
3/4
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
3/4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。