トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの アルゴン溶接トーチ用交換部品
トーキンの アルゴン溶接トーチ用ノズル
ノズル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06721504
品番
13N13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
トーキンTIGトーチ用部品です。
適合
TA-9、9P、TA-20、20P、TA-22A、22B、TA-23A、23B、CS310、FX-25、9、FXSヘッド9、9P、990、スタビー
全長(mm)
29.5
内径(Φmm)
(出口)16
外径(Φmm)
14.3
サイズ番号
10
材質
アルミナノズル
寸法(Φmm)
16
部品番号
13N13 10
RoHS指令(10物質対応)
対応