目盛付スコヤ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06721523 品番 SM-12
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。
接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。
表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛

呼び寸法(mm)120 短辺(mm)85 長辺(mm)140 台厚(mm)8
注意
※焼入ではありません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06721548
2019-03-30
用途:
フロアタイル
建設業・工事業

床材(フロアタイル)施工時仕様のため購入しました。

今まで使っていたスコヤは、台座が厚かったため、フロアタイルに当てた時にガタついて使いづらかったのですが、こちらの商品は台座が薄型なのでとても使いやすいです。

精度も問題ないと思います。

台座厚は8ミリ
定規部の厚みは2ミリ
台座と定規部の段厚は3ミリ

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする