目盛付スコヤ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06721532 品番 SM-15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。
接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。
表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛

呼び寸法(mm)150 短辺(mm)100 長辺(mm)170 台厚(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※焼入ではありません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06721548
2019-03-30
用途:
フロアタイル
建設業・工事業

床材(フロアタイル)施工時仕様のため購入しました。

今まで使っていたスコヤは、台座が厚かったため、フロアタイルに当てた時にガタついて使いづらかったのですが、こちらの商品は台座が薄型なのでとても使いやすいです。

精度も問題ないと思います。

台座厚は8ミリ
定規部の厚みは2ミリ
台座と定規部の段厚は3ミリ

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする