ケガキゲージ 先端目盛付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06721618 品番 KM-15
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥22,418
販売価格(税別)
20,380

片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。
軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。
先端にも目盛が刻まれていて、墨線の寸法出しができます。

最小読取値(mm)0.05 器差(mm)±0.04 測定範囲(mm)0〜150 最大測定長(mm)150 先端幅(mm)(主尺)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
寸法測定
マルケイ 様 (建設業・工事業)

めっちゃ便利
コンパクトが無いのが、、残念

ケースが有るともっといいかもですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする