コラムゲージ 厚さ11/33/52mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06721672 品番 C1-15
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥29,018
販売価格(税別)
26,380

副尺先端に厚みがあり、丸棒・パイプ・角丸などをしっかりはさんで保持。
従来では難しかった、曲面形状への墨付けや測定が簡単にできます。

厚さ(mm)11 最大測定長(mm)150 測定範囲(mm)0〜150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06721706
2018-01-28
用途:
鉄骨のけがき作業
建設業・工事業

しっかりとしたつくりで、正確にけがき作業ができます。

対象商品:
06721688
2017-07-01
用途:
罫書き針似て線引き
有限会社太藤鋼業 様

精度の高い線引きが出来る。セットした位置がずれない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする