C1-20 コラムゲージ 厚さ11/33/52mm 松井精密 06721688

コラムゲージ 厚さ11/33/52mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(mm)0~200
最大測定長(mm)200
厚さ(mm)11
内容量1個注文コード06721688品番C1-20
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥31,438
販売価格(税別)
28,580

副尺先端に厚みがあり、丸棒・パイプ・角丸などをしっかりはさんで保持。
従来では難しかった、曲面形状への墨付けや測定が簡単にできます。

厚さ(mm)11最大測定長(mm)200測定範囲(mm)0~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06721706
2018-01-28
用途: 鉄骨のけがき作業
建設業・工事業

しっかりとしたつくりで、正確にけがき作業ができます。

対象商品 : 06721688
2017-07-01
用途: 罫書き針似て線引き
有限会社太藤鋼業

精度の高い線引きが出来る。セットした位置がずれない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする