松井精密
松井精密の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
松井精密の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
松井精密の ノギス
M型ノギス(デップス無)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06721916
品番
MN-60
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
ステンレス製(SUS420J2)。
高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。
目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。
最大測定長(mm)
600
質量(g)
1100
寸法H(mm)
90
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
745
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
37
寸法G(mm)
5