画像準備中

M型ノギス(デップス無)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06721943 品番 MN-200
参考基準価格(税別)¥424,800 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

ステンレス製(SUS420J2)。
高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。
目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。

最大測定長(mm)2000 質量(g)4400 寸法H(mm)110 寸法F(mm)32 寸法D(mm)55 寸法E(mm)2130 寸法B(mm)100 寸法C(mm)60 寸法G(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする