内側ノギス(旧プロノギス)

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06721977 品番 MP-15
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,738
販売価格(税別)
11,580

ステンレス製(SUS420J2)。
高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。
目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。
内径をより正確に測れるよう、内測用ジョウ外側を曲面にしました。

最大測定長(mm)150 質量(g)150 測定径(Φmm)最小内径/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06721986
2018-10-04
用途:
3Dプリントの設計
製造業

ミツトヨのメカ式ノギスと迷ったのですが、マツイの200mmを購入してみました。使った印象としては、レーザー刻印ではないため目盛りが読みやすくて満足しています。内測も便利です。なお、スライドの荒さがすこし気になりましたので自分でメンテしました。

他メーカーにみられる、大量生産っぽさがどうしても気になる方にオススメ。購入前にメーカーに電話で質問をしましたが、そのときの対応も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする