ロングジョウノギス

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06722013 品番 ML-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,738
販売価格(税別)
21,580

ステンレス製(SUS420J2)。
高い精度と耐久性を保つため、ジョウ先端に総焼入加工を施しました。
目盛は美しい見やすいエッチング仕上げです。
長い外測用ジョウで、太い部材を確実に保持します。

最大測定長(mm)200 最小読取値(mm)0.05 質量(g)260 器差(mm)±0.04 ジョウ長(mm)103

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06722013
2024-09-07
用途:
通常のノギスでは届かない部分の計測

ジョウの先端で計測してもブレが少なく精度がいいと思います
外径を計測するジョウの厚みが3mmですが、先端に面取りが無いので狭いところにはジョウが入りません

対象商品:
06722022
2019-08-26
用途:
電気製品の寸法測定など
農・林・水産業

電気製品の試験検査に対して、部品深部の寸法測定ができ、大変便利に使用できる。

対象商品:
06722004
2018-07-26
用途:
大根の直径を測る
農・林・水産業

スライドがややシブイが問題ない程度
デジタル表示があると尚良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする