イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
チップ 16ER
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
06722563
品番
16ER0.40ISO IC908
参考基準価格(税別)
¥12,950
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
IC908
形状
三角形
ピッチ
0.40
寸法d(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
9.525
寸法r(mm)
0.04
寸法l(mm)
16
コーナー半径(mm)
0.05
寸法x(mm)
0.7
寸法y(mm)
0.4
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。