イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
チップ 16ER
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
06722676
品番
16ER3.00ISO IC908
参考基準価格(税別)
¥12,950
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
IC908
トラスコ品番
162-2421
形状
三角形
ピッチ
3.00
寸法d(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
9.525
寸法r(mm)
0.38
寸法l(mm)
16
コーナー半径(mm)
0.38
寸法x(mm)
1.2
寸法y(mm)
1.6
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。