東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 固定車キャスター
ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪)固定車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06723297
品番
WK-130UB
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(kg)
250
取付座(mm)
138×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
177
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
材質
スチール
軸径(Φmm)
20
形状
固定車
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
車輪幅(mm)
36
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
11
偏心E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)