泉精器製作所
泉精器製作所の 水道・空調配管用工具
泉精器製作所の 配管用ベンダー
泉精器製作所の ベンダー関連品
丸パンチ 薄鋼電線管用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管の呼び
39(1 1/2)
トラスコ品番
395-2088
湾曲半径(R)
220
注文コード
06724067
品番
A-39
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
管の呼び・トラスコ品番・湾曲半径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
395-2088
質量(kg)
0.7
管外径(Φmm)
38.1
管の呼び
39(1 1/2)
管内径(Φmm)
34.9
管の肉厚(mm)
1.6
湾曲半径(R)
220