泉精器製作所
泉精器製作所の 水道・空調配管用工具
泉精器製作所の 配管用ベンダー
泉精器製作所の ベンダー関連品
丸パンチ 薄鋼電線管用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管の呼び
51(2)
トラスコ品番
395-2096
湾曲半径(R)
365
注文コード
06724076
品番
A-51
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
管の呼び・トラスコ品番・湾曲半径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
395-2096
質量(kg)
1
管外径(Φmm)
50.8
管の呼び
51(2)
管内径(Φmm)
47.6
管の肉厚(mm)
1.6
湾曲半径(R)
365