泉精器製作所
泉精器製作所の 水道・空調配管用工具
泉精器製作所の 配管用ベンダー
泉精器製作所の ベンダー関連品
丸パンチ 薄鋼電線管用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管の呼び
63(2 1/2)
トラスコ品番
395-2100
湾曲半径(R)
420
注文コード
06724085
品番
A-63
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
管の呼び・トラスコ品番・湾曲半径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
395-2100
質量(kg)
1.15
管外径(Φmm)
63.5
管の呼び
63(2 1/2)
管内径(Φmm)
59.5
管の肉厚(mm)
2
湾曲半径(R)
420