ガス管(SGP)用ベンダーシュー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06724182 品番 SGP-15
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
適合本体PB-10N、PB-15N 管外径(Φmm)21.7 管の呼び15(1/2) 管内径(Φmm)16.1 管の肉厚(mm)2.8 湾曲半径(R)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする