※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
泉精器製作所
泉精器製作所の 水道・空調配管用工具
泉精器製作所の 配管用ベンダー
泉精器製作所の ベンダー関連品
ガス管(SGP)用ベンダーシュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06724191
品番
SGP-20
参考基準価格(税別)
¥7,530
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
適合本体
PB-10N、PB-15N
管外径(Φmm)
27.2
管の呼び
20(3/4)
管内径(Φmm)
21.6
管の肉厚(mm)
2.8
湾曲半径(R)
80