泉精器製作所
泉精器製作所の 水道・空調配管用工具
泉精器製作所の 配管用ベンダー
泉精器製作所の ベンダー関連品
ガス管(SGP)用ベンダーシュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06724207
品番
SGP-25
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
適合本体
PB-10N、PB-15N
管外径(Φmm)
34
管の呼び
25(1)
管内径(Φmm)
27.6
管の肉厚(mm)
3.2
湾曲半径(R)
100