※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
泉精器製作所
泉精器製作所の 水道・空調配管用工具
泉精器製作所の 配管用ベンダー
泉精器製作所の ベンダー関連品
ガス管(SGP)用ベンダーシュー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
管の呼び
50(2)
注文コード
06724234
品番
SGP-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
管の呼び
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
PB-10N、PB-15N
管外径(Φmm)
60.5
管の呼び
50(2)
管内径(Φmm)
52.9
管の肉厚(mm)
3.8
湾曲半径(R)
220