※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
泉精器製作所
泉精器製作所の 水道・空調配管用工具
泉精器製作所の 配管用ベンダー
泉精器製作所の ベンダー関連品
ガス管(SGP)用ベンダーシュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06724261
品番
SGP-90
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
適合本体
PB-15N
管外径(Φmm)
101.6
管の呼び
90(3 1/2)
管内径(Φmm)
93.2
管の肉厚(mm)
4.2
湾曲半径(R)
550