※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 回転式ウインチ マックスプル工業 06724453 - 回転式ウインチ マックスプル工業 06724453

回転式ウインチ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 06724453 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

取付けスペースがハンドルを361°回転できる場合はこのタイプをご使用下さい。

セット内容
回転式ウインチ(GM-3型)
ワイヤーロープ
形状回転式 引張強度(kg)300 減速比1/6.25 種別手動 本体質量(kg)13.5(ワイヤーロープ含まず) ハンドル長さ(mm)250(有効最大) ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×32
注意
ワイヤーロープ取付けの為、一度開梱しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06724444
2020-07-27
用途:
ポール看板の看板上げ下げ
株式会社タイヤサービス共栄 様 (卸売・小売業)

操作は軽くて扱いやすい。ロックもしっかりしていて緩むこともない。十分満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする