※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付 マックスプル工業 06724487 - ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付 マックスプル工業 06724487 - ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付 マックスプル工業 06724487

ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 06724487 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。

セット内容
ラチェット式ウインチ(MR-1型)
ワイヤーロープ
形状ラチェット式 引張強度(kg)100 減速比1/1 種別手動 本体質量(kg)9.5(ワイヤーロープ含まず) ハンドル長さ(mm)250(有効最大) ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×35
注意
ワイヤーロープ取付けの為、一度開梱しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする