- ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付 マックスプル工業 06724505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付 マックスプル工業 06724505 - ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付 マックスプル工業 06724505

ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06724505 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は引張強度など4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。

セット内容
ラチェット式ウインチ(MR-5型)
ワイヤーロープ
形状ラチェット式 減速比1/8.9 種別手動 本体質量(kg)16.5(ワイヤーロープ含まず) ロープ張力(kg)500 ハンドル長さ(mm)250(有効最大) ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×40
注意
ワイヤーロープ取付けの為、一度開梱しております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06724505 - 02133196 MR-5 ラチェット式ウインチ マックスプル工業 ラチェット式ウインチ マックスプル工業 1台 65,980 税込72,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする