※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マックスプル工業
マックスプル工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
マックスプル工業の ウインチ
マックスプル工業の 手動式ウィンチ
ラチェット式ウインチ・ワイヤーロープ付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
06724514
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
セット内容
ラチェット式ウインチ(MR-10型)
ワイヤーロープ
形状
ラチェット式
引張強度(kg)
1000
減速比
1/12.6
種別
手動
本体質量(kg)
17.5(ワイヤーロープ含まず)
ハンドル長さ(mm)
300(有効最大)
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
8×40
注意
ワイヤーロープ取付けの為、一度開梱しております。